PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
クロスハンドル ヘクスローブレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79869030
品番
1406-20-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。
手のひらにフィットし疲労を軽減します。
刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途
キャップスクリューなどのねじ回しに。
トラスコ品番
567-9693
材質
軸:特殊鋼 グリップ:複合材
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
117
軸長(mm)
80
全幅(mm)
73
刃先
T20
適合キャップスクリュー
M4