曜日別特売
976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101

 

976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101
976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101
976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101
976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101
976N キングファイル G (片開き タテ型) キングジム 79869101

キングファイル G (片開き タテ型)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
とじ厚(mm)60
サイズA4タテ
内容量1箱(10冊)注文コード79869101品番976N
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。
表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。
表紙ととじ具が簡単に分別可能。
中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。
書類のピックアップも簡単です。

サイズ
A4タテ
収納枚数
600
幅(mm)
243
とじ厚(mm)
60
背幅(mm)
76
高さ(mm)
307
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール
色
グレー
タイプ
タテ
種類
チューブファイル片開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112082

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00626272
2025-08-13
用途: 使いやすいが両方向から開けられるようにして欲しい
サービス業

丈夫でありがたい。両方向から開封可能になると良い。他社にはありますが、他社はカラーがブルーで昭和感がありすぎる^_^

対象商品 : 00626351
2022-04-12
用途: 資料の取りまとめ
碓井不動産株式会社 様

普段から使用しているファイルなので、棚に並べてせいりしやすい。サイズが豊富で重宝している

対象商品 : 00626315
2021-05-26
用途: 資料整理時、資料提出時
建設業・工事業

ファイルが頑丈なので、片開きでも資料を整理しやすいです。サイズの種類も豊富なので、資料の量に合わせて使用しています。

対象商品 : 00293807
2020-12-08
用途: 監査資料
サービス業

これまでにも仕事で使用してきたが、表紙が厚いので、書類を保管し易くてとても良い

対象商品 : 00626254
2019-03-30
用途: 高齢者です 活動が多く整理が不満でした。このところファイル化して選択管理が充実しました
あやせ緑普及会 様

初めに A4サイズが必要でしたが 購入間違えで B4を再度A4サイズで注文しましたが、B4サイズでA4サイズファイルが整理可能が実感しました(サイズが大きめに出来ているからと感じました。間違えもいいものですね・・・見栄えを気にしなければむしろ軽くて項目選びが楽です・・・・結果 2倍の6ファイル購入しましたそして結果B4サイズはいいねでした・・・

対象商品 : 00626324
2016-09-29
用途: ファイリング用

丈夫で使いやすいです。いろいろなタイプがあって用途に合わせて選べるのも良いです。

対象商品 : 00293816
2016-07-11
用途: 書類の整理

このファイル使いだしたら手放せません。
閉じるのも取り出すのも見るのも便利! 最高です。

対象商品 : 00626306
2016-01-14
用途: 工事写真の整理
建設業・工事業

しっかりした作りで安定感があり、仕事場での使用で強く机に置いても何の心配もないので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする