曜日別特売
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338

JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338
JR11 ロールパック 2,500枚巻 ハウスホールドジャパン 79869338

ロールパック 2,500枚巻

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(2500枚)
規格
No.11
注文コード
79869338
品番
JR11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

定番サイズの業務用ロールタイプ
スーパーなどで見かけるロールタイプのポリ袋です。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.006
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
2500
規格
No.11
縦(cm)
30
横(cm)
20
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-15
用途: 食品分ける時
サービス業

便利し、いい感じと思います、暑さもよかった。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする