ロールパック 2,500枚巻

ロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパンロールパック 2,500枚巻 - ハウスホールドジャパン
(1件のレビュー)

定番サイズの業務用ロールタイプ
スーパーなどで見かけるロールタイプのポリ袋です。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.006
色
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
2500
内容量
1巻(2500枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JR11 7986933879869338JR11No.113020
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
JR13 7986935679869356JR13No.133826
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
JR12 7986941779869417JR12No.123423
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-15
用途: 食品分ける時
サービス業

便利し、いい感じと思います、暑さもよかった。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする