ハウスホールドジャパン
ロールパック 2,500枚巻
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(2500枚)
規格
No.12
注文コード
79869417
品番
JR12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
定番サイズの業務用ロールタイプ
スーパーなどで見かけるロールタイプのポリ袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.006
色
半透明
備考
【食品検査】対応済
入数(枚)
2500
規格
No.12
縦(cm)
34
横(cm)
23
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。