アズワン
サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
24
25
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
79870239
品番
28.0cm
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
先芯入ですので安全性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
つま先を芯でカバーした軽量靴。
サイズ(cm)
28
アズワン品番
2-3820-04
色
白
高さ(mm)
340
材質(本体)
EVA(酢酸ビニル)
質量(g)
約720(1足あたり)
耐熱温度(℃)
50
靴底
ウレタン・セラミック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
参考になった