曜日別特売

サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ

サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ - アズワンサニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ - アズワン

先芯入ですので安全性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
つま先を芯でカバーした軽量靴。

色
白
高さ(mm)
340
材質(本体)
EVA(酢酸ビニル)
質量(g)
約720(1足あたり)
耐熱温度(℃)
50
靴底
ウレタン・セラミック
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987023928.0cm282-3820-04
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987025727.0cm272-3820-03
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987027525.0cm252-3820-01
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987032726.0cm262-3820-02
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7987034524.0cm242-3820-05
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする