曜日別特売
25.0cm サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ アズワン 79870275

25.0cm サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ アズワン 79870275
25.0cm サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ アズワン 79870275

サニフィット耐油長靴 白 先芯入軽量タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード79870275品番25.0cm
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

先芯入ですので安全性に優れています。
ソール部にセラミックとゴムの合成素材を使用し、防滑性に優れています。
つま先を芯でカバーした軽量靴。

サイズ(cm)
25
アズワン品番
2-3820-01
色
白
高さ(mm)
340
材質(本体)
EVA(酢酸ビニル)
質量(g)
約720(1足あたり)
耐熱温度(℃)
50
靴底
ウレタン・セラミック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする