TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
スイングマグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
79873160
品番
SWM-3529
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
フック部分が左右にスイングします。
未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
トラスコ品番
538-8637
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂
厚さ(mm)
10
色
白
タイプ
フェライトマグネット
耐荷重(kg)
1、平行:1
縦(mm)
60
横(mm)
35