SWM-3730 スイングマグネットクリップ TRUSCO 79873169 SWM-3730 スイングマグネットクリップ TRUSCO 79873169

スイングマグネットクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 79873169 品番 SWM-3730
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

フック部分が左右にスイングします。
未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。

トラスコ品番538-8636 材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂 厚さ(mm)18 タイプフェライトマグネット 耐荷重(kg)3、平行:3 縦(mm)60 横(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする