サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
PPディスカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
79873966
品番
01665C
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
トラスコ品番
557-4480
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
100
高さ(mm)
72
下径(Φmm)
47
口内径(Φmm)
54
目盛間隔(mL)
10
上径×下径×高さ(mm)
54×47×72