※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの ビーカー/計量カップ/コップ
PPディスカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
79873975
品番
01666C
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
トラスコ品番
557-4501
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
200
高さ(mm)
84
下径(Φmm)
63
口内径(Φmm)
73
目盛間隔(mL)
50
上径×下径×高さ(mm)
73×63×84