※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPディスカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース 注文コード 79874000 品番 01668C
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。

トラスコ品番557-4544 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)500 高さ(mm)121 下径(Φmm)83 口内径(Φmm)99 目盛間隔(mL)50 上径×下径×高さ(mm)99×83×121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする