ヒートベストセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79874386 品番 GT21624-BKM
参考基準価格(税別)¥25,188 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。
薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。
バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。

用途寒さ対策に。 付属品モバイルバッテリー トラスコ品番338-0183 種別ベスト 材質ポリエステル ブラック サイズM 胸囲(cm)104 肩幅(cm)40 着丈(cm)65 機能発熱・防寒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする