アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの ワーキングウェア
アイリスオーヤマの ヒートジャケット・ベスト
ヒートベストセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79874420
品番
GT21624-BK3L
参考基準価格(税別)
¥25,188
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。
薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。
バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。
用途
寒さ対策に。
付属品
モバイルバッテリー
トラスコ品番
338-0185
種別
ベスト
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
67
機能
発熱・防寒