BX80720676X インテル Xeon 676X プロセッサー、32 コア(P コア 32 個)、最大 4.9 GHz、BX80720676X Intel(インテル) 79874719

インテル Xeon 676X プロセッサー、32 コア(P コア 32 個)、最大 4.9 GHz、BX80720676X

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
79874719
品番
BX80720676X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。
アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。
Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。
プロセッサのベース電力は350W。

仕様
●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:144 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:676X●プロセッサーのベースパワー (W):275●最大ターボパワー (W):330●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB
保証期間
3年
ソケット
LGA4710-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
P-core 最大ターボ:Up to 4.9
チャネル数
最大メモリー:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする