※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 79875479 GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 79875479 GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 79875479

オーバンドパック 標準

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード79875479 品番GN-410
参考基準価格(税別)¥284 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
使いやすいサイズのものが揃っています。

用途包装・結束用 トラスコ品番128-0453 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 アメ色 番手#420 折径(mm)160 切り幅(mm)6 内径(mm)101.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする