※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の ゴムバンド
オーバンドパック 特殊サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
79875488
品番
GP-410
参考基準価格(税別)
¥284
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
使いやすいサイズのものが揃っています。
用途
包装・結束用
トラスコ品番
128-0467
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#470
折径(mm)
180
切り幅(mm)
6
内径(mm)
114.5
RoHS指令(10物質対応)
対応