抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(45g) 注文コード79876425 品番KE5AAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食器洗い乾燥機OKのコップです。
吊り下げに便利な穴が付いています。
水切れがよいので衛生的!
名前シール入り。

材質原料樹脂:ポリプロピレン 寸法(mm)約直径74×68 容量(mL)約200 タイプ加工方法:練込 種類使用抗菌剤:無機抗菌剤 加工部位:全体 耐熱温度(℃)140 デザインミニーマウス/レトロ
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする