ベアリングヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源仕様単相100V 容量(kVA)加熱:1.5 注文コード79877116 品番151SRN
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は電源仕様・容量など7種類から選べます 他の種類を見る

作業環境を改善したい
生産品質を向上させたい
生産性を向上させたい

用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置 付属品I型コアCI-1715/CI-1725/CI-1735各1本、付属品収納ケースCB-240×1個、小径用プレートCP-803×1枚、温度センサN-CTC-300×1本 仕様脱磁制度:500μT(5G) 質量(kg)12、付属品:1 タイプ汚染度:2 周波数(Hz)50/60 ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可 定格電流(A)15 本体質量(kg)13 容量(kVA)加熱:1.5 温度表示摂氏(℃) 温度センサーK型熱電対 操作運転・操作:オペレータ 周囲湿度(%RH)85以下 最大磁束密度1.5T 周囲温度(℃)5〜35 温度設定範囲(℃)50-200 使用場所屋内 電源仕様単相100V 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)作業時:235×169×526、収納時:235×169×361 温度設定アナログ(ダイヤル) 適合寸法(mm)【ベアリング】最小内径:Φ20/最大外径:Φ250/厚み:90 カテゴリー過電圧:2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする