用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
仕様脱磁制度:300μT(3G)
質量(kg)12
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
本体寸法(mm)H347 W175 L470
定格電流(A)10
本体質量(kg)14
容量(kVA)加熱:1
温度表示摂氏(℃)/華氏(F)
温度センサーK型熱電対
操作シーケンス操作:可、運転・操作:オペレータ
設定範囲0-99分59秒
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
周囲温度(℃)-10〜35
温度設定範囲(℃)33-250
使用場所屋内
電源仕様単相100-120V
温度設定デジタル
適合寸法(mm)【ベアリング】最小内径:Φ20/最大外径:Φ200/厚み:70
出力調整50-100%(10%刻み)
カテゴリー過電圧:2