曜日別特売
F-518TS 間伐材フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877440

F-518TS 間伐材フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877440
F-518TS 間伐材フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877440
F-518TS 間伐材フラットファイル LION (ライオン事務器) 79877440

間伐材フラットファイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色水
内容量1セット(10冊)注文コード79877440品番F-518TS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ファイル用紙に間伐材パルプを使用しています。

色
水
仕様
ノンステッチ仕様
材質
表紙:ファイル用紙(間伐材パルプ20%・古紙パルプ70%配合)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×21
規格
A4判S型
収納枚数(枚)
180(18mm厚)
グリーン購入法
適合
注意
※表紙の風合いに違いがでる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする