LION (ライオン事務器)
間伐材フラットファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
緑
グレー
水
黄
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
79877720
品番
F-517TS
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ファイル用紙に間伐材パルプを使用しています。
色
黄
仕様
ノンステッチ仕様
材質
表紙:ファイル用紙(間伐材パルプ20%・古紙パルプ70%配合)、押え具:再生ポリスチレン樹脂、とじ具:ポリエチレン製
寸法(mm)
307×231×21
規格
A4判S型
収納枚数(枚)
180(18mm厚)
グリーン購入法
適合
注意
※表紙の風合いに違いがでる場合があります。