曜日別特売
7788-80BK 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム 79879618

7788-80BK 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム 79879618
7788-80BK 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム 79879618
7788-80BK 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム 79879618
7788-80BK 車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ ボンフォーム 79879618

車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合車種プリウス [年式]2023/1~ [型式]MXWH60・ZVW60/65 [グレード]Z(PHEVのZには適合しません)、G [備考]パンク修理キット装備車に取付けできます。スペアタイヤ装備車には取付けできません。注文コード79879618品番7788-80BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!
ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット
防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!
裏面ノンスリップ加工でズレに強い!
敷くだけ取付け簡単
ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工
専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!

仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工ブラックサイズプリウス専用材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工質量(g)430適合車種プリウス [年式]2023/1~ [型式]MXWH60・ZVW60/65 [グレード]Z(PHEVのZには適合しません)、G [備考]パンク修理キット装備車に取付けできます。スペアタイヤ装備車には取付けできません。
注意
※本品は車種別専用ラゲージマットです。
※本品を装着する際に、無理に強く取付けると車両を傷つけるおそれがあります。ご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますので ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79879600
2025-09-05
用途: 社用車
卸売・小売業

2023年カローラツーリングhv gに使用しています。若干大きめかなと思いますが保護マットとして概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする