車種別専用ラゲージマット ネオラゲージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種ノア・ヴォクシー [年式]2022/1〜 [型式]MZRA90W/95W・ZWR90W/95W [グレード]全車 [備考]2列目席の位置によっては製品がシートに干渉、または取り外しが必要となる場合があります。 注文コード79879627 品番7788-70BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は適合車種など6種類から選べます 他の種類を見る

専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!
ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット
防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!
裏面ノンスリップ加工でズレに強い!
敷くだけ取付け簡単
ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工
専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!

仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工 ブラック サイズノア・ヴォクシー専用(2枚組) 材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工 質量(g)880 適合車種ノア・ヴォクシー [年式]2022/1〜 [型式]MZRA90W/95W・ZWR90W/95W [グレード]全車 [備考]2列目席の位置によっては製品がシートに干渉、または取り外しが必要となる場合があります。
注意
※本品は車種別専用ラゲージマットです。
※本品を装着する際に、無理に強く取付けると車両を傷つけるおそれがあります。ご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますので ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79879600
2025-09-05
用途:
社用車
卸売・小売業

2023年カローラツーリングhv gに使用しています。若干大きめかなと思いますが保護マットとして概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする