商品写真
ロックペイント
ロックペイントの 自動車用鈑金
ロックペイントの 自動車用パテ
ロックパテ ビルドアップ60_標準型(硬化剤セット品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79882838
品番
057-0810+057-0016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
超厚付けパテ
057-0016 ロックパテ用硬化剤付き
セット内容
3Kg+100g
種別
ポリエステル樹脂パテ
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4100g
硬化剤比率
パテ主剤 100 :硬化剤 2〜3(重量比)
危険物の性状
第2種
グリーンマーク
認定