曜日別特売
AD6 AD6 AIR ALARM COMBO ULAC(ユーラック) 79891345

AD6 AIR ALARM COMBO

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
79891345
品番
AD6
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

120dBの衝撃アラーム、防雨
4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能
アルミボディ+スチールフレーム
専用の保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン

用途
寸法:68×46×86mm
重量:243g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム/ ステンレス
色
レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする