ULAC(ユーラック)
AD6 AIR ALARM COMBO
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79891467
品番
AD6
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
120dBの衝撃アラーム、防雨
4桁のダイヤル設計により、10,000通りの番号より任意のロック番号の設定が可能
アルミボディ+スチールフレーム
専用の保護収納袋付き
156gと軽量、防塵蓋
6mmスチールピン
用途
寸法:68×46×86mm
重量:243g
Battery:CR2×1
素材:アルミニウム/ ステンレス
色
ブラック