曜日別特売
AP-ACB-L1/170mm×200mm エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン) 79892271

AP-ACB-L1/170mm×200mm エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン) 79892271
AP-ACB-L1/170mm×200mm エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン) 79892271
AP-ACB-L1/170mm×200mm エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン) 79892271

エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
アズワン品番
4-7469-01
注文コード
79892271
品番
AP-ACB-L1/170mm×200mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥49販売価格(税込)¥52
販売価格(税別)
¥47

帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。
内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。
エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。
便利な封止ラベル付きです。

内寸法(mm)
150×200
外寸法(mm)
170×250(50) ※( )はフラップ部分のサイズです。
アズワン品番
4-7469-01
材質
帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)
許容差
(フラップ部分)±2mm
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^11Ω

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする