曜日別特売
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839

メイン

JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839
JQ2623 アディダス GLX 7 ランニング アディダス 79896839

アディダス GLX 7 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1足
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm・前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
サイズ
255
オニキス/オービットグレー/フットウェアホワイト
注文コード
79896839
品番
JQ2623
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ランニングは、発見の旅。このアディダス ランニングシューズを履いて、自分のポテンシャルを探求しよう。Cloudfoamミッドソールのクッショニングが、長距離を走るランナーのストライドを軽くする。耐久性に優れたテキスタイルアッパーが、最初の一周から5km地点でも変わらぬサポート力を提供。

オニキス/オービットグレー/フットウェアホワイト
サイズ
255
性別
メンズ
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm・前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
319(27cm片足)
ドロップ寸法(mm)
6
スタック高(mm)
つま先:29、ヒール:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする