曜日別特売

紳士シューズ EDW3003

紳士シューズ EDW3003 - EDWIN

EDWINのビジカジシューズで、軽量でつま先が上向き設計により歩きやすい仕様になっています。
履き口のサイドゴア仕様により、脱ぎ履き簡単です。
インソールは厚手のスポンジクッション仕様で快適な履き心地です。

用途
普段履き、軽作業、ビジネス兼用靴。
仕様
防滑底,軽量設計,クッションインソール、履き口:サイドゴア
材質
甲被;合成皮革,靴底;合成底
内容量
1双
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88458049Dブラウン 27.0cmDブラウン27
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458180ブラック 25.5cmブラック25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458198ブラック 28.0cmブラック28
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458216Dブラウン 26.0cmDブラウン26
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458225ブラック 27.0cmブラック27
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458268Dブラウン 28.0cmDブラウン28
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458347Dブラウン 25.5cmDブラウン25.5
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458566ブラック 26.5cmブラック26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458618Dブラウン 26.5cmDブラウン26.5
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458636ブラック 26.0cmブラック26
3,980
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする