曜日別特売

紳士シューズ EDM345

紳士シューズ EDM345 - EDWIN

ベーシックなデザインと、クッション性に優れた大人スニーカーです。
インソールは厚手のスポンジクッション仕様で快適な履き心地です。
アウトソールは前後それぞれに配置した意匠により滑りにくい設計です。

用途
普段履きや軽作業用靴。
仕様
防滑底,軽量設計,クッションインソール
材質
甲被;合成皮革,靴底;合成底
内容量
1双
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88458128Dブラウン 26.0cmDブラウン26
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458171Dブラウン 26.5cmDブラウン26.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458207ホワイト 27.0cmホワイト27
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458250ベージュ 25.5cmベージュ25.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458286ホワイト 26.0cmホワイト26
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458329Dブラウン 25.5cmDブラウン25.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458381ベージュ 27.0cmベージュ27
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458399ホワイト 25.5cmホワイト25.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458408ベージュ 26.0cmベージュ26
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458451Dブラウン 27.0cmDブラウン27
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458469ホワイト 26.5cmホワイト26.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458539ベージュ 26.5cmベージュ26.5
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458627Dブラウン 28.0cmDブラウン28
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458661ホワイト 28.0cmホワイト28
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
88458679ベージュ 28.0cmベージュ28
¥4,980
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする