PD-7105 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ BROTHER 79897968

排気熱風レス&フロンレススポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1台注文コード79897968品番PD-7105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。
給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。
ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。
静音性を向上。
風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。
排気口から熱風が出ず
1、フロンを使わないスポットクーラーです(
1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。
外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。
ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。

用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする