※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 棚柱・棚受
山口安製作所の 棚受
ロイズアングル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79899814
品番
YS-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質
鉄
長さ(mm)
350
幅(mm)
65
厚さ(mm)
9
色
ホワイト
高さ(mm)
350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650