アイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 梅がゆ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100g×12個) 注文コード79903540 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネスレのアイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 100g
1個 100gで、150キロカロリー、たんぱく質7.0g、MCT(中鎖脂肪酸油)5.0g 配合 ※玉子がゆのみ3.8g
「高カロリーのやわらかいごはん」は、一般的なおかゆに比べて、カロリーは2倍以上※ に。(同量比較の場合)食べる量が減った高齢者でも、多くのカロリーを摂取できます。
※一般的なおかゆ1杯分:全粥食100gあたり65kcal、たんぱく質1.1g(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出)
毎日食べてほしいから、味にこだわりました。
舌でつぶせるよう、柔らかく炊き上げました。ユニバーサルデザインフード「区分3:舌でつぶせる」の規格製品です。

用途
【こんな方におすすめです】
かたいものや大きいものは苦手だけど、全粥や白身魚などやわらかいものなら食べられる
パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい
汁物や水、お茶でむせないように注意している
注意
※【使用上の注意】
※・常温で保管してください。
※・開封後はすみやかにご使用ください。
※・プラスチックカップ入りです。カップに漏れや膨張のあるものは使用しないでください。
※・開封時に異様な変色、異臭や凝固のあるものは使用しないでください。
※・常温、もしくは湯煎・電子レンジで加熱してお召し上がりいただけます。
※・電子レンジで加熱する時は、ふたを少し開けてください。
※・電子レンジ加熱時間の目安(500W/600W):約10秒〜20秒

※加熱時間の目安は、電子レンジの機種、ワット数等により異なる場合がありますので加減してください。
※・オート加熱不可。
※・湯煎の場合、ふたを開けずにそのままお湯に入れて温めてください。
※・湯煎・電子レンジで加熱後は、容器や中身が熱くなりますのでご注意ください。
※・食事介助が必要な方に使用される場合は、介助者が嚥下の様子を見守ってください。
※・低温で保存すると、食感が変化(硬化)したり、風味が劣化したり、離水(米等に含まれる水分が分離)することがあります。そのような場合は、
※ 少し温めてから、かき混ぜてお召し上がりください。
※【白がゆ】【梅がゆ】原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):豚肉、ゼラチン
※【玉子がゆ】 原材料に含まれるアレルゲン(28品目中):小麦、卵、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする