仕様
ジェンダー = オス
コンタクトサイズ = 16
ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type III+
併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ
長さ = 27.48mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
コンタクト材質 = 真鍮
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +90℃
シリーズ番号 = 166103
シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照
商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。