ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 接続・省配線(制御機器)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)の 丸型コネクタ
CJ01シリーズ コンタクト F端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2500個)
トラスコ品番
208-2163
注文コード
79907950
品番
CJ01C6-020A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,900
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。
適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
208-2163
質量(g)
837.5
使用温度範囲(℃)
-55〜125
適合電線(mm
2
)
3.0〜5.5(銅線/単線)
絶縁被覆外径(Φmm)
4.3
適合電線範囲 AWG(#)
10〜12