カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
海外用変換プラグ BF/B3タイプセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79908047
品番
NTI-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
BFプラグとB3プラグのコンセント形状の国の旅行滞在に、お得なセットタイプ。
定格
(BF)13A/250V、(B3)10A/250V
本体質量(g)
BF:34、B3:34
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
BF:36.5×36.5×50.5、B3:36.5×36.5×49
プラグ形状
A/B/C/SE/BF/B3/O2タイプ
注意
※変換プラグは電圧を変換するアダプタではありません。海外の電圧に対応していない電気製品の場合は別売の海外用変圧器と併用してお使いください。
※本製品は例外承認対象品です。海外で使用するための製品で日本国内では使用できません。