熱伝導性シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79911075 品番EXT-ODYSSEY II 85x45 2.5mm
参考基準価格(税別)¥4,329 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

前世代よりも性能を飛躍的に向上させた最新の熱伝導性シートです。 高効率の冷却体験をお楽しみいただけます。 9.8KVまでの電気に耐えることができます。 非導電性なので安心して使用できます。 使いやすい用途に合わせてカスタマイズできます。

寸法(mm)85×45×2.5 グレー タイプ絶縁性(非導電性) 硬度30〜55Sc 密度(g/cm3)3.1±0.2 熱伝導率(W/mk)14.8 耐電圧(kV)9.8
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする