※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M6xP1.0 注文コード79941726 品番RA610-1
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は呼び寸法など35種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。
「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。
バーリング加工にも最適です。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 長さ(mm)測定部:8 寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下 全長(mm)18 直径(Φmm)測定部:7 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 呼び寸法M6xP1.0 本体質量(g)4 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)ストレート:5、テーパー:4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7×18×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする