曜日別特売
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704

AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704
AR20BW-150CM 滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ Ruedamann 79950704

滑り止めエメリーフィルム付きのアルミスロープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
質量(kg)約4.4
内容量1本注文コード79950704品番AR20BW-150CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,999

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度です。延長プレート設計で接触面積が大きくて、安全性が高いです。表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中の騒音打ち消すこともできます。バイクや農機具等の積載車へ積み込む際に使いやすいラダーレールです。黄色安全表示シート付き、夜も見えて、使用安心安全です。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1500質量(kg)約4.4ブラック全幅(mm)250耐荷重(kg)300内寸幅(mm)215保証期間1年使用高さ(mm)推薦:430以下数量(本)1
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 車への自転車積込

バンへの自転車積み下ろしに使っています。120cmのものを使っていますが見た目も良くサイズもちょうど良いですね。

2025-06-24
用途: 通常駐車で段差のある場所に停めるため使用
その他業種

エメリーフィルムが剥がれやすく、使用1週間で橋の方が数か所取れてきています
どの程度で剥がれて、剥がれた後のグリップは未知数ですが、それにしてもはがれやすいいのはどうでしょうか?

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする