商品画像
カジメイク
カジメイクの 使いきり手袋
カジメイクの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリエチ手袋 100枚入 内エンボス 9030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79951867
品番
9030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
内エンボス加工を施し、手のベタ付きやムレを防ぎます。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途
食品加工・美容・清掃などに。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
275(±10)
色
クリア
サイズ
M
入数(枚)
100
機能
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
15.4
エンボス加工
内エンボス
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「20箱」でご発注ください。