ASUS NUC 第14世代インテル Core Ultra 9 185H プロセッサー搭載 14 Pro+ キット RNUC14RVSU900000I

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79952199 品番RNUC14RVSU900000I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

パフォーマンス 他社のミニPCを凌駕する優れたパフォーマンス
デザイン 人目を引く5 x 4インチのアルマイト製シャーシを採用
AI対応: インテル Core Ultra 9プロセッサーの優れた性能を活用し、ジェネレーティブAIワークロードをローカルで実行可能
Wi-Fiセンシング: Wi-Fiセンシング機能を活用し、消費電力を抑えながら即時可用性を実現
ワイヤレス接続: 認定Bluetoothのシームレスな接続性を実現
カスタマイズ可能: トールレスシャーシアクセスの設計により、アップグレードをより簡単、安全、迅速に行えます。

仕様
●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x 2.0 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力
1 x ケンジントンロック●Country Cord:No Cord●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2x2 タイプC (20Gbps)
2 x USB 3.2 Gen2 タイプA●GPU:インテル Arc GPU●Gift Box Dimension (Unit: mm):172×150×121●Product Description:ASUS NUC 14 Pro+ キット●Unit Dimension (Unit: mm):144×112×41
メモリー
2 x SO-DIMM
DDR5 5600 8GB〜96GBまでサポート
48GB x2までサポート
Wi-Fi
インテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth 5.3
(BTバージョンはOSのサポート状況により異なります)
ストレージ
1 x M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSDスロット対応
1x M.2 2242 PCIe x4 NVMe SSDスロット対応
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション) 質量(kg)PCのみ:0.8 電源150W電源アダプター 使用CPUインテル Core Ultra 9 185H プロセッサー OSWindows 11 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオインテル GPUポートを介したディスプレイオーディオ LAN2.5Gイーサネット、10/100/1000/2500 Mbps
注意
※OS/メモリ/ストレージ無しのKitになります。
※別途電源コード必要。C5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする