SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230
SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230
SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230
SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230
SCA2-00-100B-350-T-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~) CKD 79957230

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※~)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1台ストローク(mm)350チューブ内径(Φmm)100作動方式複動注文コード79957230品番SCA2-00-100B-350-T-W
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥71,390
販売価格(税別)
64,900

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途
屋外でのご使用に
ストローク(mm)350接続口径Rc 1/2質量(kg)8.4タイプ片ロッド形/屋外仕様取付方式基本形クッション両側クッション付使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-100K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)100最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)クッション付:49.8RoHS指令(10物質対応)対応ニードル位置クッションニードル位置T有効エアクッション長さ(mm)23.6
注意
※シリンダの組付に使用する丸ナットねじ穴部の、六角穴付ボタンボルトと平座金を取り外してください。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする