※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-00-100H-350-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜) CKD 79957266 SCA2-00-100H-350-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜) CKD 79957266 SCA2-00-100H-350-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜) CKD 79957266 SCA2-00-100H-350-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜) CKD 79957266 SCA2-00-100H-350-W 屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜) CKD 79957266

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-00-100※〜)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)350 チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 注文コード79957266 品番SCA2-00-100H-350-W
参考基準価格(税別)¥71,170 販売価格(税込) ¥71,390
販売価格(税別)
64,900
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など288種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40〜100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10〜60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に ストローク(mm)350 接続口径Rc 1/2 質量(kg)8.4 タイプ片ロッド形/屋外仕様 取付方式基本形 クッションヘッド側クッション付 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 ねじの種類配管:Rcねじ 消耗部品SCA2-100K-W 使用流体圧縮空気 チューブ内径(Φmm)100 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 給油不可 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)クッションなし:0.301、クッション付:49.8 RoHS指令(10物質対応)対応 ニードル位置クッションニードル位置R(標準) 有効エアクッション長さ(mm)23.6
注意
※シリンダの組付に使用する丸ナットねじ穴部の、六角穴付ボタンボルトと平座金を取り外してください。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10〜60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする