樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。
圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。
素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。
樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg!
きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。
クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。
本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。