島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
花柄折リタタミステッキ 花柄BR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80033085
品番
43-F1
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
携帯袋付き折りたたみホルダー付き着脱式ストラップ
材質
本体:アルミ、グリップ:木製、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
260
幅(cm)
【グリップ】12.3
全長(cm)
79〜89 (5段階調節)