カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 脱磁器・消磁器
ES-M形 エレクトロチャックマスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80050445
品番
ES-M305C
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
AC100/200V兼用タイプ(スイッチ切換)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
構造
非防水構造
出力電圧(V)
DC90
冷却方式
自冷式
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
約500