【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク調整範囲(N・m)0.4〜2(最小〜最大) 注文コード80051495 品番CSP2NX6D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。 全長(mm)133 質量(kg)0.06 寸法d(mm)11 寸法D(mm)11 材質(グリップ)メタル 適合ねじ普通鋼:M4、ハイテン:M3.5 角ドライブ(mm)6 精度(%)トルク:±3 寸法d3(mm)6 ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)0.4〜2(最小〜最大) 最大トルク時の手力(N)17.5 主な用途一般締付作業 寸法m(mm)12 寸法n(mm)7.3 適合工具調整工具(別売):No.931 負荷方向 有効長L(mm)114 サービス分類オーダー・加工
注意
※全長は本体のみの長さです。
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする