東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80051529
品番
QSP420N3(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
970
質量(kg)
3.1
本体寸法(mm)
(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)
900
材質(グリップ)
メタル
頭部寸法(mm)
(r)25.5(h)46.5
適合ねじ
【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)
(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)
60〜420
最大トルク時の手力(N)
467
校正証明書
一般校正
サービス分類
オーダー・加工
注意
※MHモデル、QSP200N4〜420N3 はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
※QSP1.5N4,QSP3N4を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。校正証明書が従来品から変わります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300